FACOM DOPPENSET CAMION K.405E

1/4" ratel compacte flexibele kop 180° | R. 180

Zie technische informatie

Referenties

Facom:K.405E
Rubix:10102596
EAN:3148515069000
FACOM DOPPENSET CAMION K.405E

Technische samenvatting

Aantal elementen12
Aansluiting3/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOPPENSET CAMION K.405E


1/2" doppenset 12-punts metrische maat | S.422AP

Bevat:
-1 x "Handpalm"-ratel - S.161
-14 x 1/2” doppen 12-punts metrische maat - S.8-N - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm.
-1 x 1/2" universeel cardangewricht- S.240A
-2 x 1/2" extensie - L 130 mm - L 250 mm.
-Plastic doos BP.112.
-Inlegsysteem - PL.422.

6-punts - 12-punts [mm]: t
[kg]: 2,900

Sterke punten

Detectiekoffer: veilig, duurzaam en handig: u kunt direct uw voorraad te bekijken, eenvoudig volgen, opslaan, beschermen en vervoeren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen12
Aansluiting3/4 ''
€ 471,57 excl. BTW
/ set
€ 570,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen