ACTION 6-KANT SLAGDOPPENSET 1/2" - 26 DELIG 10-36MM DIEP
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Tools:DO605222601
Rubix:25046064
EAN:8717981294589



Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOPPENSET 1/2" - 26 DELIG 10-36MM DIEP
26 -delige 1/2" Aandrijfvierkant, 6-kant diepe slagdoppenset. Inhoud: Sleutelwijdtes: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm, 33mm, 34mm, 35mm, 36mm. Verpakking: Kunststof koffer. Assortiment starter.
Impact Socket Set 1/2 in Deep 26 Parts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 26 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 292,81
€ 199,00 excl. BTW
/ stuk
€ 240,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
