MILWAUKEE DOP 1/4 FOUR FLAT TORX 40 4932480799
1/4˝ Torx chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480799
Rubix:A0839064
Fabrikant:4932480799
EAN:4058546410841

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/4 FOUR FLAT TORX 40 4932480799
Dop 1/4˝ FOUR FLAT™ Torx 15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Grootte afdruk | t40 |
| Afdruk | torx profiel |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,00 excl. BTW
/ stuk
€ 9,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
