FACOM SCHROEFBIT 1/4" TORQ ETORM.103 3 25MM
ETOR - Standaard bits serie 1 voor schroeven met Torq Set® profiel
Zie technische informatieReferenties
Facom:ETORM.103
Rubix:10103322
EAN:3148516398918



Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 1/4" TORQ ETORM.103 3 25MM
L [mm]: 25Schroef [mm]: 5[g]: 6
Sterke punten
• Voor handmatig vastschroeven.• Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 25x10x10 mm |
| Gewicht verpakking | 5 g |
| Lengte | 25 mm |
| Grootte afdruk | 3 |
| Afdruk | torx profiel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 79,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen