MILWAUKEE DOP 1/4 VERLENGSTUKKEN SET MET KOGELKOP (4-DELIG)
1/4 verlengstukken voor dopsleutels draaibaar (4-delig)
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480640
Rubix:A0878748
Fabrikant:4932480640
EAN:4058546409258


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkant (dopsleutel-aansluiting, draaibaar/kogelkop) '' |
|---|---|
| Lengte | 304,8 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/4 VERLENGSTUKKEN SET MET KOGELKOP (4-DELIG)
Dop 1/4˝ verlengstukken set met kogelkop (4-delig)
Dop 1/4˝ verlengstukken set met kogelkop (4-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant (dopsleutel-aansluiting, draaibaar/kogelkop) '' |
| Lengte | 304,8 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,90 excl. BTW
/ stuk
€ 50,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen