Referenties
Action Seals:DO4010-0-3 1/8
Rubix:A0916763
Fabrikant:DO4010-0-3 1/8
EAN:8717981142170
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 3 1/8" DO4010-0-3 1/8
Slagdop 1" x 3 1/8"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,84 excl. BTW
/ stuk
€ 161,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
