KNIPEX RESERVEMES VOOR 12 19 06
1 paar reservemessen voor 12 11 180
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:12 19 06
Rubix:10162234
EAN:4003773049043

Documenten
Productdetails : KNIPEX RESERVEMES VOOR 12 19 06
12 19 180 1 paar reservemessen voor 12 11 180
Met verwisselbare messen voor vier (aangepast aan diameter) of zes (aangepast aan doorsnede) verschillende draaddoorsneden. Geen beschadigingen van de draad dankzij de precisiegeslepen messen; ook dungevlochten draad wordt zonder beschadiging afgestript. Klembekken houden de draad bij het afstrippen vast. Met lengteaanslag voor gelijke afstriplengtes bij seriematig werk. Een drukveer brengt de tang terug in de uitgangspositie. zelfbedieningskaart/blister.
Met verwisselbare messen voor vier (aangepast aan diameter) of zes (aangepast aan doorsnede) verschillende draaddoorsneden. Geen beschadigingen van de draad dankzij de precisiegeslepen messen; ook dungevlochten draad wordt zonder beschadiging afgestript. Klembekken houden de draad bij het afstrippen vast. Met lengteaanslag voor gelijke afstriplengtes bij seriematig werk. Een drukveer brengt de tang terug in de uitgangspositie. zelfbedieningskaart/blister.
Correct afstrippen ook van moeilijk te verwijderen isolatiematerialen van PTFE, silicone, Radox®, Kapton® en rubber. Ook uit meerdere lagen. Een tweede mespaar houdt de resterende isolatie betrouwbaar vast. Exact op de geleiderdoorsnede afgestemd, verwisselbaar precisie messen. Met lengteaanslag voor gelijke afstriplengtes bij seriematig werk. Behuizing: staal. Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard.
Sterke punten
Met verwisselbare messen voor vier (aangepast aan diameter) of zes (aangepast aan doorsnede) verschillende draaddoorsneden, Geen beschadigingen van de draad dankzij de precisiegeslepen messen, Ook dungevlochten draad wordt zonder beschadiging afgestript, Klembekken houden de draad bij het afstrippen vast, Met lengteaanslag voor gelijke afstriplengtes bij seriematig werk, Een drukveer brengt de tang terug in de uitgangspositie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | set messen voor nr. 12 12 06 |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,40 excl. BTW
/ stuk
€ 74,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen