GEDORE RESERVE KLING - E-8148

Reserve mes

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:E-8148
Rubix:10010277
Fabrikant:1884727
EAN:4010886859186
GEDORE RESERVE KLING - E-8148

Technische samenvatting

Typereserveblad
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE RESERVE KLING - E-8148


Reserve kling gebruiksvriendelijk, eenvoudig in gebruik, snijdt rondom nauwkeurige instelling van de snijdiepte: (instelwieltje met 9 standen) verwisselbare kling veilige, afgeronde, draagbare vorm stripcapaciteit: 2,5-11 mm isolatiedikte: tot 1,0 mm afmetingen: 90,5 x 39,5 x 19 mm E-8148 = reserve kling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typereserveblad
Aangepaste tariefcode82055980
12,06 excl. BTW
/ stuk
14,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen