KNIPEX RESERVEMES VOOR 12 12 11 - 12 19 11

1 paar reservemessen voor 12 11 180

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:12 19 11
Rubix:10162236
EAN:4003773063001
KNIPEX RESERVEMES VOOR 12 12 11 - 12 19 11

Technische samenvatting

Typeset messen voor nr. 12 12 11
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX RESERVEMES VOOR 12 12 11 - 12 19 11


12 19 180 1 paar reservemessen voor 12 11 180
Met verwisselbare messen voor vier (aangepast aan diameter) of zes (aangepast aan doorsnede) verschillende draaddoorsneden. Geen beschadigingen van de draad dankzij de precisiegeslepen messen; ook dungevlochten draad wordt zonder beschadiging afgestript. Klembekken houden de draad bij het afstrippen vast. Met lengteaanslag voor gelijke afstriplengtes bij seriematig werk. Een drukveer brengt de tang terug in de uitgangspositie. zelfbedieningskaart/blister.
Correct afstrippen ook van moeilijk te verwijderen isolatiematerialen van PTFE, silicone, Radox®, Kapton® en rubber. Ook uit meerdere lagen. Een tweede mespaar houdt de resterende isolatie betrouwbaar vast. Exact op de geleiderdoorsnede afgestemd, verwisselbaar precisie messen. Met lengteaanslag voor gelijke afstriplengtes bij seriematig werk. Behuizing: staal. Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard.

Sterke punten

Met verwisselbare messen voor vier (aangepast aan diameter) of zes (aangepast aan doorsnede) verschillende draaddoorsneden, Geen beschadigingen van de draad dankzij de precisiegeslepen messen, Ook dungevlochten draad wordt zonder beschadiging afgestript, Klembekken houden de draad bij het afstrippen vast, Met lengteaanslag voor gelijke afstriplengtes bij seriematig werk, Een drukveer brengt de tang terug in de uitgangspositie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeset messen voor nr. 12 12 11
Land van oorsprongDE
61,40 excl. BTW
/ stuk
74,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen