MILWAUKEE RESERVE BREEKMESJES 18MM (10 STUKS) 4932480107
Milwaukee reserve breekmesjes 18mm (10 stuks) 4932480107
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480107
Rubix:A0879042
EAN:4058546403928

Productdetails : MILWAUKEE RESERVE BREEKMESJES 18MM (10 STUKS) 4932480107
Robust re-usable storage dispenser with easy access to blades. Optimized cutting angle geometry for sharpness and improved cutting precision. Iron carbide metal for longer life. Precise ground cutting edges for cleaner cuts.
Milwaukee reserve breekmesjes voor 18 mm snap-off cuttermessen. Set van 10 stuks met C1.25/micro-carbide staal voor langere standtijd en precieze sneden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | reserve breekmesjes (snap-off) 18 mm |
| Voor model | voor milwaukee snap-off en standaard 18 mm snap-off cuttermessen |
| Materiaal | c1.25-staal (micro-carbide) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,50 excl. BTW
/ pak
€ 7,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
