FACOM SET STEEKRINGRATELSLEUTELS 467BR.JP10PB

10-delige anti-slip ringsteeksleutelset in houder

Zie technische informatie
Referenties
Facom:467BR.JP10PB
Rubix:10104956
EAN:3662424068416
FACOM SET STEEKRINGRATELSLEUTELS 467BR.JP10PB
Technische samenvatting
Aantal elementen10
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SET STEEKRINGRATELSLEUTELS 467BR.JP10PB


De FACOM 10-delige metrische ringsteeksleutelset met ratel en klemveer in houder biedt een complete, krachtige en ergonomische oplossing voor montage- en demontagewerkzaamheden. Het compacte ontwerp en het hoogwaardige ratelmechanisme garanderen optimaal gebruik, zelfs in krappe omgevingen.

Kenmerken:
Elke sleutel in deze set is uitgerust met een ratelmechanisme met 72 tanden, dat een minimale terugstelhoek verzekert voor vloeiend en snel werken. Het OGV®-profiel maximaliseert het contact met moeren en bouten, waardoor slijtage van de bevestigingsmiddelen wordt beperkt en de levensduur van het gereedschap wordt verlengd. De geïntegreerde borgveer aan het uiteinde van de ringkop blokkeert de moer doeltreffend voor een veiligere vergrendeling. Het antislipontwerp voorkomt wegglijden en verhoogt zo de veiligheid. De vorkkop met snelle herpositionering bespaart tijd, terwijl het I-beam-profiel meer gebruikscomfort biedt dankzij de ergonomische vorm.

Specificaties:
• Houder voor 467B.JP10
• Aantal tanden: 72
• Ratelmechanisme met omkeerhendel
• Geïntegreerde borgveer
• Vorkkop met snelle herpositionering
• Antislipontwerp
• 15° gebogen ringkop
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd

Normen:
• ISO 1711-1: algemene eisen voor sleutels en doppen
• ISO 21982: voorschriften voor ratelsleutels
• ISO 691: afmetingen en eigenschappen van sleutels en doppen

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Verhoogde veiligheid door antislipontwerp
• Efficiënter aandraaien dankzij de borgveer
• Gebruiksgemak dankzij het I-beam-profiel
• Duurzaamheid en lange levensduur door gesatineerde, verchroomde afwerking

Toepassingen

Deze metrische ringsteeksleutelset met ratel en klemveer is ontwikkeld voor professionals in onderhoud, de auto-industrie, luchtvaart, de spoorwegsector en de zware industrie. Deze set is perfect geschikt voor snelle montage- en demontagewerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen10
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
195,00 excl. BTW
/ set
235,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden