GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 20-DLG 8-32MM - 7-020 (SE=20ST)

Ringsteeksleutel-set 7

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:7-020
Rubix:10010538
Fabrikant:6093660
EAN:4010886609361
GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 20-DLG 8-32MM - 7-020 (SE=20ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen20
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 20-DLG 8-32MM - 7-020 (SE=20ST)



• in diverse samenstellingen
• uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
• met gelijke sleutelmaten
• ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel-set 20-dlg 8-32 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3360 g
Aantal elementen20
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
243,23 excl. BTW
/ set
294,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden