EXPERT GEISOLEERDE SCHROEVENDRAAIER 1000V PH1 X 100 E165415

1000 VOLT GEÏSOLEERDE SCHROEVENDRAAIERS VOOR PHILLIPS®-SCHROEVEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Expert:E165415
Rubix:A0467826
EAN:3258951654156
EXPERT GEISOLEERDE SCHROEVENDRAAIER 1000V PH1 X 100 E165415

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Blad lengte100 mm
Grootte afdrukph1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : EXPERT GEISOLEERDE SCHROEVENDRAAIER 1000V PH1 X 100 E165415


CEI 60900 - ISO 2380-1 - ISO 2380-2- ergonomische handgreep van drie materialen voor comfortabel en betrouwbaar schroeven.- Kleurcode schroefkop: geel.- Elk product is getest onder 10.000 volt.- Rond gehard lemmet met oranje PVC-isolatie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukphillips (ph)
Blad lengte100 mm
Grootte afdrukph1
5,06 excl. BTW
/ stuk
6,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen