BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE SLIM 6MM-PZ2 BE-8720SL
Geïsoleerde schroevendraaier ERGO combi-tip slim
Zie technische informatieReferenties
Bahco:BE-8720SL
Rubix:A0770811
EAN:7314150304875

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE SLIM 6MM-PZ2 BE-8720SL
Geïsoleerde ERGO™ schroevendraaier, combi-tip met smalle bladen (SLIM), ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het werken onder spanning tot 1000 volt. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, isolatie direct op de kling aangebracht, bled gebruineerd voor meer precisie. Verminderde bladdiameter. De klingen zijn 30% dunner dan gewone Geïsoleerde klingen voor een betere bereikbaarheid. Individueel ge nspecteerd, en geproduceerd volgens IEC 60900.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 105 g |
| Afdruk | pozidriv |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | pz2;6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,26 excl. BTW
/ stuk
€ 16,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
