EXPERT GEISOLEERDE SCHROEVENDRAAIER 1000V PH0 X 75 E165414

1000 volt geïsoleerde schroevendraaiers voor Phillips® schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Expert:E165414
Rubix:A0467825
EAN:3258951654149
EXPERT GEISOLEERDE SCHROEVENDRAAIER 1000V PH0 X 75 E165414

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Blad lengte75 mm
Grootte afdrukph0
Zie alle specificaties

Productdetails : EXPERT GEISOLEERDE SCHROEVENDRAAIER 1000V PH0 X 75 E165414


- IEC 60900 - ISO 2380-1 - ISO 2380-2
- Ergonomisch handvat van drie materialen, comfortabel en effectief.
- Kleurcode opdruk: geel.
- Elk product is getest onder 10.000 Volt.
- Rond, gepolijst blad met oranje PVC-isolatie.

kenmerken:
EAN: 3258951654149
d [mm]: 27
L1 [mm]: 177
L2 [mm]: 75
Verpakking: 5
Nr.: PH 0
[g]: 40

Sterke punten

Comfortabel, efficiënt en zeer bestendig dankzij ergonomisch handvat van drie materialen. Ophanggat voor eenvoudig opbergen. Kleurcodering voor snelle identificatie van afdruk. Getest tot 10000 V.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukphillips (ph)
Blad lengte75 mm
Grootte afdrukph0
€ 3,37 excl. BTW
/ stuk
€ 4,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen