EXPERT GEISOLEERDE SCHROEVENDRAAIER 1000V PH3 X 150 E165421
1000 volt geïsoleerde schroevendraaiers voor Phillips® schroeven
Zie technische informatieReferenties
Expert:E165421
Rubix:A0467831
EAN:3258951654217

Productdetails : EXPERT GEISOLEERDE SCHROEVENDRAAIER 1000V PH3 X 150 E165421
- IEC 60900 - ISO 2380-1 - ISO 2380-2
- Ergonomisch, comfortabel en effectief handvat van drie materialen.
- Kleurcode opdruk: geel.
- Elk product is getest onder 10.000 Volt.
- Rond, gepolijst blad met oranje PVC-isolatie.
Eigenschappen:
EAN: 3258951654217
d [mm]: 40
L1 [mm]: 355
L2 [mm]: 150
Verpakking: 5
Nr.: PH 3
[g]: 123
- Ergonomisch, comfortabel en effectief handvat van drie materialen.
- Kleurcode opdruk: geel.
- Elk product is getest onder 10.000 Volt.
- Rond, gepolijst blad met oranje PVC-isolatie.
Eigenschappen:
EAN: 3258951654217
d [mm]: 40
L1 [mm]: 355
L2 [mm]: 150
Verpakking: 5
Nr.: PH 3
[g]: 123
Sterke punten
Comfortabel, efficiënt en zeer bestendig dankzij ergonomisch handvat van drie materialen. Ophanggat voor eenvoudig opbergen. Kleurcodering voor snelle identificatie van afdruk. Getest tot 10000 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | phillips (ph) |
| Blad lengte | 150 mm |
| Grootte afdruk | ph3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,82 excl. BTW
/ stuk
€ 10,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen