FACOM VERSTELBARE MOERSLEUTEL 113AS.6C KORT 6
113AS.C - Stubby verstelbare moersleutels
Zie technische informatieReferenties
Facom:113AS.6C
Rubix:10105569
EAN:3662424041617



Productdetails : FACOM VERSTELBARE MOERSLEUTEL 113AS.6C KORT 6
De FACOM 113AS.C korte verstelbare moersleutel is ontworpen om kracht, precisie en compactheid te combineren. De gepolijste chroomafwerking biedt een optimale weerstand tegen corrosie en vergemakkelijkt het reinigen en onderhouden. Dit gereedschap is ideaal voor professionals die in beperkte ruimtes werken, maar toch hoge prestaties bij het aandraaien vereisen.
Kenmerken:
Deze verstelbare moersleutel kan extreem hoge aandraaikrachten weerstaan dankzij het robuuste ontwerp en de gladde bek met geïntegreerde graadverdeling in millimeters, die een snelle en nauwkeurige afstelling mogelijk maakt. De niet-uitstekende beweegbare bek zorgt voor een groot klembereik en verhoogde veiligheid. Het geïntegreerde ophangoog maakt het eenvoudig om de sleutel op te bergen en verlies te voorkomen. De extra brede opening in combinatie met het compacte handvat garandeert maximale veelzijdigheid, zelfs in moeilijk toegankelijke zones.
Specificaties:
• Afwerking: gepolijst, verchroomd
• Ophangoog: ja
• Gladde bek met millimeterschaal
• Niet-uitstekende beweegbare bek
• Extra brede opening
• Geïntegreerd ophangoog
Normen:
• DIN 3117: Europese norm die de dimensionele en prestatie-eisen voor verstelbare moersleutels vastlegt.
• ISO 6787: internationale norm die de afmetingen, toleranties en functionele eisen voor verstelbare moersleutels specificeert.
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt FACOM al generaties lang professionals op de bouwplaats, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, ruimtevaart, duikindustrie, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste verstelbare moersleutel tot de duizenden innovatieve referenties van vandaag is FACOM uitgegroeid tot het toonaangevende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan het verbeteren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De certificering "Origine France Garantie" bevestigt de inzet van Facom voor Franse productie, wat erkende expertise en onberispelijke kwaliteit garandeert.
Kenmerken:
Deze verstelbare moersleutel kan extreem hoge aandraaikrachten weerstaan dankzij het robuuste ontwerp en de gladde bek met geïntegreerde graadverdeling in millimeters, die een snelle en nauwkeurige afstelling mogelijk maakt. De niet-uitstekende beweegbare bek zorgt voor een groot klembereik en verhoogde veiligheid. Het geïntegreerde ophangoog maakt het eenvoudig om de sleutel op te bergen en verlies te voorkomen. De extra brede opening in combinatie met het compacte handvat garandeert maximale veelzijdigheid, zelfs in moeilijk toegankelijke zones.
Specificaties:
• Afwerking: gepolijst, verchroomd
• Ophangoog: ja
• Gladde bek met millimeterschaal
• Niet-uitstekende beweegbare bek
• Extra brede opening
• Geïntegreerd ophangoog
Normen:
• DIN 3117: Europese norm die de dimensionele en prestatie-eisen voor verstelbare moersleutels vastlegt.
• ISO 6787: internationale norm die de afmetingen, toleranties en functionele eisen voor verstelbare moersleutels specificeert.
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt FACOM al generaties lang professionals op de bouwplaats, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, ruimtevaart, duikindustrie, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste verstelbare moersleutel tot de duizenden innovatieve referenties van vandaag is FACOM uitgegroeid tot het toonaangevende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan het verbeteren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De certificering "Origine France Garantie" bevestigt de inzet van Facom voor Franse productie, wat erkende expertise en onberispelijke kwaliteit garandeert.
Sterke punten
• Compact en gemakkelijk te gebruiken in krappe ruimtes
• Hoge corrosiebestendigheid dankzij gepolijst chroom
• Groot klembereik dankzij extra brede opening
• Nauwkeurige afstelling met graadverdeling in millimeters
• Niet-uitstekende beweegbare bek voor extra veiligheid
• Ophangoog voor eenvoudige en veilige opslag
• Hoge corrosiebestendigheid dankzij gepolijst chroom
• Groot klembereik dankzij extra brede opening
• Nauwkeurige afstelling met graadverdeling in millimeters
• Niet-uitstekende beweegbare bek voor extra veiligheid
• Ophangoog voor eenvoudige en veilige opslag
Toepassingen
Deze verstelbare moersleutel is ideaal voor monteurs, ambachtslieden, technici en onderhoudsprofessionals. Dit gereedschap is speciaal ontworpen voor gebruik in beperkte ruimtes waar precisie en kracht essentieel zijn. Dankzij de veelzijdigheid is dit product effectief inzetbaar in werkplaatsen, op bouwplaatsen, in de industrie of voor reparaties op locatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 225x160x17 mm |
| Gewicht verpakking | 240 g |
| Opening | 33 |
| Lengte | 160 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,59 excl. BTW
/ stuk
€ 32,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen