Referenties
Bahco:ADJUST 3
Rubix:A0416257
EAN:7314150103515

Documenten
Productdetails : BAHCO MOERSLEUTELSET 3D ADJUST 3 (SE=3ST)
Verstelbare moersleutel, set van 3. Retailverpakking.
Sterke punten
Standard Central Nut Adjustable Wrench Set
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 870 g |
| Opening | 20-31 |
| Lengte | 255 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | fosfaat |
| Diameter | 31 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,25 excl. BTW
/ set
€ 95,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden