FACOM RESEVERSE HAAKSTIFTEN 117.E1 (SET=2ST)
117.E - Sets van 2 reservestiften voor de sleutels 117.B
Zie technische informatieReferenties
Facom:117.E1
Rubix:10106175
EAN:3148511340202



Productdetails : FACOM RESEVERSE HAAKSTIFTEN 117.E1 (SET=2ST)
117.E - Sets of 2 spare tenons for key 117.B
- Double and round tenons, for surface-pierced nuts.
- Double and round tenons, for surface-pierced nuts.
d [mm]: 7d1 [mm]: 9[g]: 30
Sterke punten
• Dubbele en ronde stiften, voor moeren met gaten aan de bovenkant.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 26x20x10 mm |
| Gewicht verpakking | 17 g |
| Lengte | 4 mm |
| Type | haaksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,94 excl. BTW
/ set
€ 8,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden