Referenties
Bahco:28M-15
Rubix:10086158
EAN:7314151834722

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 15MM 28M-15
De Bahco 28M haakse pijpsleutel is ontworpen voor werkzaamheden aan moeilijk bereikbare moeren en combineert een recht en een gebogen open uiteinde. Het Dynamic-Drive™-profiel zorgt voor een goede aangrijping op de moer en beperkt tegelijkertijd de slijtage van de bevestiging.
Kenmerken:
De 28M is een metrische dubbele pijpsleutel met open uiteinden. Hij heeft een gebogen uiteinde met een 12-kant Dynamic-Drive™-profiel en een recht uiteinde met een 6-kant Dynamic-Drive™-profiel. Dankzij deze constructie kunnen moeren op lange draadstangen worden vast- en losgedraaid op plaatsen waar een klassieke gesloten sleutel niet kan worden gebruikt.
De sleutel is vervaardigd van een hoogwaardige staallegering en heeft een micro-mat verchroomde afwerking die het gereedschap beschermt en het onderhoud vergemakkelijkt. Het 6-kant Dynamic-Drive™-profiel vermindert de slijtage van bevestigingsmiddelen door de krachten over de vlakken van de moer te verdelen in plaats van over de hoeken.
Specificaties:
• Type: dubbele pijpsleutel met open uiteinden
• Maten: metrisch
• Profiel gebogen zijde: 12-kant Dynamic-Drive™
• Profiel rechte zijde: 6-kant Dynamic-Drive™
• Materiaal: hoogwaardige staallegering
• Afwerking: micro-mat verchroomd
Afmetingen volgens referentie:
• Sleutelwijdte: 6 tot 32 mm
• Totale lengte: 95 tot 330 mm
• Gewicht: 22 tot 1.115 g
Normen:
• ISO 2236: deze norm definieert de dimensionale en technische kenmerken die van toepassing zijn op pijpsleutels om de compatibiliteit met de bijbehorende bevestigingsmiddelen te waarborgen
Kenmerken:
De 28M is een metrische dubbele pijpsleutel met open uiteinden. Hij heeft een gebogen uiteinde met een 12-kant Dynamic-Drive™-profiel en een recht uiteinde met een 6-kant Dynamic-Drive™-profiel. Dankzij deze constructie kunnen moeren op lange draadstangen worden vast- en losgedraaid op plaatsen waar een klassieke gesloten sleutel niet kan worden gebruikt.
De sleutel is vervaardigd van een hoogwaardige staallegering en heeft een micro-mat verchroomde afwerking die het gereedschap beschermt en het onderhoud vergemakkelijkt. Het 6-kant Dynamic-Drive™-profiel vermindert de slijtage van bevestigingsmiddelen door de krachten over de vlakken van de moer te verdelen in plaats van over de hoeken.
Specificaties:
• Type: dubbele pijpsleutel met open uiteinden
• Maten: metrisch
• Profiel gebogen zijde: 12-kant Dynamic-Drive™
• Profiel rechte zijde: 6-kant Dynamic-Drive™
• Materiaal: hoogwaardige staallegering
• Afwerking: micro-mat verchroomd
Afmetingen volgens referentie:
• Sleutelwijdte: 6 tot 32 mm
• Totale lengte: 95 tot 330 mm
• Gewicht: 22 tot 1.115 g
Normen:
• ISO 2236: deze norm definieert de dimensionale en technische kenmerken die van toepassing zijn op pijpsleutels om de compatibiliteit met de bijbehorende bevestigingsmiddelen te waarborgen
Sterke punten
• Het Dynamic-Drive™-profiel vermindert de slijtage van moeren
• De open uiteinden vergemakkelijken het vastdraaien van moeren op lange draadstangen
• Het rechte en het gebogen uiteinde bieden toegang tot verschillende montageconfiguraties
• De hoogwaardige staallegering biedt een goede mechanische weerstand
• De verchroomde afwerking verbetert de oppervlaktekwaliteit en vergemakkelijkt het onderhoud van het gereedschap
• De open uiteinden vergemakkelijken het vastdraaien van moeren op lange draadstangen
• Het rechte en het gebogen uiteinde bieden toegang tot verschillende montageconfiguraties
• De hoogwaardige staallegering biedt een goede mechanische weerstand
• De verchroomde afwerking verbetert de oppervlaktekwaliteit en vergemakkelijkt het onderhoud van het gereedschap
Toepassingen
Deze pijpsleutel is geschikt voor montage-, assemblage- en onderhoudswerkzaamheden aan machines, mechanische samenstellingen, metalen constructies en industriële apparatuur. Dankzij de open constructie kunnen moeren op lange draadstangen worden vast- of losgedraaid.
De sleutel wordt gebruikt in mechanische werkplaatsen, productieomgevingen, industriële onderhoudsdiensten en de metaalbouw, evenals voor het onderhoud van handlingapparatuur, transportsystemen en productiemachines.
De sleutel wordt gebruikt in mechanische werkplaatsen, productieomgevingen, industriële onderhoudsdiensten en de metaalbouw, evenals voor het onderhoud van handlingapparatuur, transportsystemen en productiemachines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Opening | 15 |
| Lengte | 180 mm |
| Type | bahco sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,53 excl. BTW
/ stuk
€ 22,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen