FACOM RESEVERSE HAAKSTIFTEN 117.E2 (SET=2ST)

117.E - Sets van 2 reservestiften voor de sleutels 117.B

Zie technische informatie

Referenties

Facom:117.E2
Rubix:10106176
EAN:3148511340301
FACOM RESEVERSE HAAKSTIFTEN 117.E2 (SET=2ST)

Technische samenvatting

Opening20 - 100 mm
Lengte8 mm
Typehaaksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RESEVERSE HAAKSTIFTEN 117.E2 (SET=2ST)


117.E - Sets of 2 spare tenons for key 117.B
- Double and round tenons, for surface-pierced nuts.
d [mm]: 7d1 [mm]: 9[g]: 30

Sterke punten

• Dubbele en ronde stiften, voor moeren met gaten aan de bovenkant.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht26 g
Afmeting verpakking (D x B x H)35x20x10 mm
Gewicht verpakking26 g
Opening20 - 100 mm
Lengte8 mm
Typehaaksleutel
Afwerkingsatijn/chroom
Diameter6 mm
€ 6,94 excl. BTW
/ set
€ 8,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen