MILWAUKEE RING-STEEKSLEUTEL MAXBITE 30MM 4932480206
MAX BITE™ combinatiesleutel
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480206
Rubix:A0839110
Fabrikant:4932480206
EAN:4058546404918

Productdetails : MILWAUKEE RING-STEEKSLEUTEL MAXBITE 30MM 4932480206
Ring-steeksleutel MAXBITE™ 30 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 30 mm |
| Lengte | 393 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,50 excl. BTW
/ stuk
€ 58,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
