FACOM DOPPENSET 1/2" 12-KANT S.400B
½" 12-punt doppenset - 22 stuks - S.400B
Zie technische informatieReferenties
Facom:S.400B
Rubix:10103566
EAN:3662424067785




Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/2" 12-KANT S.400B
Bevat:
- 22 x ½" 12-punts metrische doppen: S. - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- Geleverd met een vel stickers om uw doos te personaliseren.
- Lege koffer: BP.MBOXM
- Thermogevormde tray M (309 x 188 mm): PL.M04.
Gewicht: 2,900 kg.
- 22 x ½" 12-punts metrische doppen: S. - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- Geleverd met een vel stickers om uw doos te personaliseren.
- Lege koffer: BP.MBOXM
- Thermogevormde tray M (309 x 188 mm): PL.M04.
Gewicht: 2,900 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 24 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | s.400b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,51 excl. BTW
/ stuk
€ 166,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden