FACOM DOPPENSET 1/2" IMPACT NS.J9 (SET=9ST)
NS.A - 1/2" 6-punts metrische krachtdoppenset op rek
Zie technische informatieReferenties
Facom:NS.J9
Rubix:10100091
EAN:3148517332805

Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/2" IMPACT NS.J9 (SET=9ST)
NS.A - 1/2" 6-punts metrische krachtdoppenset op rek
- inclusief de meest gebruikte afmetingen voor auto's: NS.13A - NS.14A - NS.16A - NS.17A - NS.18 - NS.19A - NS.21A - NS.22A - NS.24A.
- onmisbare aanvulling op elke 1/2" slagmoersleutel.
- Geleverd op rek (CKS. 95).
Gewicht: 1,20 kg
- inclusief de meest gebruikte afmetingen voor auto's: NS.13A - NS.14A - NS.16A - NS.17A - NS.18 - NS.19A - NS.21A - NS.22A - NS.24A.
- onmisbare aanvulling op elke 1/2" slagmoersleutel.
- Geleverd op rek (CKS. 95).
Gewicht: 1,20 kg
Sterke punten
• Bevat de meest gebruikte maten in de automobielsector: NS.13A - NS.14A - NS.16A - NS.17A - NS.18 - NS.19A - NS.21A - NS.22A - NS.24A.• Onmisbare uitbreiding voor alle slagmoersleutels 1/2".• Geleverd op rek (CKS.95).Gewicht: 1,20 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1256 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 395x90x70 mm |
| Gewicht verpakking | 1256 g |
| Aantal elementen | 9 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,84 excl. BTW
/ set
€ 130,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden