Referenties
Makita:CP100DZJ
Rubix:19116679
Fabrikant:CP100DZJ
EAN:0088381843607

Productdetails : MAKITA ACCU SNIJDER UNIVERSEEL 12V MAX CP100DZJ
Veelzijdig inzetbaar voor het snijden van verschillende, flexibele en zachte materialen zoals tapijt, karton, worteldoek en andere stoffen. Uitstekende wendbaarheid dankzij compact format. Snijdt vele meters op één volle acculading (2,0 Ah).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 12 V |
| Diameter | 85 mm |
| Zaagdiepte | 6 mm |
| Snelheid | 300 rpm |
| Gewicht | 0,88 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,33 excl. BTW
/ stuk
€ 104,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
