• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.557)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Werkplaatsmachines(247)
    • Hijs-, hef- en trekmaterialen(2.284)
    • Intern transport(8.004)
    • Stroomaggregaten(7)
    • Reinigingsmateriaal/uitrusting(2.231)
    • Klimmaterialen(704)
    • Verwarming, ventilatie, ontvochtiging en koeling(48)
    • Magazijn inrichting(1.795)
    Bekijk Bedrijfsuitrusting en -inrichting
    • Verspanende metaalbewerking(196)
    • Niet-verspanende metaalbewerking(9)
    • Overige werkplaatsmachines(42)
    Bekijk Werkplaatsmachines
    1. Rubix Categorieën
    2. Bedrijfsuitrusting en -inrichting
    3. Werkplaatsmachines
    4. Verspanende metaalbewerking
    5. Afkort-/zaagmachines
    6. Cirkelzaag en flipoverzaag
    7. DEWALT TEGELZAAG 250MM 910W D36000-QS

    DEWALT TEGELZAAG 250MM 910W D36000-QS

    Cirkelzaag en flipoverzaag Dewalt

    Zie technische informatie

    Referenties

    Dewalt:D36000-QS
    Rubix:A0742081
    Fabrikant:D36000-QS
    EAN:5035048732045
    DEWALT TEGELZAAG 250MM 910W D36000-QS
    brand logo

    Productdetails : DEWALT TEGELZAAG 250MM 910W D36000-QS


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 1.221,06 excl. BTW
    / stuk
    € 1.477,48 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 13 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    MAKITA CIRKELZAAG 190 MM 230 V HS7101KMAKITA ACCU CIRKELZAAGMACHINE 18V 165 MM DHS660ZJMAKITA KANTENFREES 40V 6-8MM ACC+ADAP RT001GM206MAKITA DOORSLIJPER 230MM XGT 40V MAX CE003GZ02MAKITA 40V MAX INVALCIRKELZAAG 165 MM SP001GM101MAKITA 40V MAX INVALCIRKELZAAG 165 MM SP001GZ04MAKITA RADIAALZAAGMACHINE 230V 260 MM LS1018LNX4MAKITA DIAMANTSNIJDER 18V NAT EN DROOG 125 MM DCC500ZJX6MAKITA DOORSLIJPER 230MM XGT 40V MAX CE004GZMAKITA KANTENFREES 230V IN M-BOX RT0702CX3JMAKITA KANTENFREES 230V M3702BMAKITA CIRKELZAAGMACHINE 355 MM 5143RMAKITA CIRKELZAAGMACHINE 270 MM 5103RMETABO AFKORT- EN VERSTEKZAAG KGSV 254 MC 615254000MAKITA ACCU CIRKELZAAGMACHINE 12V MAX 85 MM HS301DZJ
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap