FACOM BANKSCHROEF 1.224.125 125MM

1224 - Bankschroef - draaibaar onderhoud op 360°

Zie technische informatie
Referenties
Facom:1224.125
Rubix:10106239
EAN:3148519276152
FACOM BANKSCHROEF 1.224.125 125MM
Technische samenvatting
Opening125 mm
Typeregelmatig
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM BANKSCHROEF 1.224.125 125MM


De Facom 1224 serie omvat vier 360° draaibare bankschroeven, ontworpen voor intensieve werkbanktoepassingen. Deze modellen zijn vervaardigd uit nodulair gietijzer en combineren robuustheid met een hoge veelzijdigheid.

Kenmerken:
De bankschroeven van de 1224 serie kunnen 360° draaien, waardoor het opgespannen werkstuk in elke richting kan worden georiënteerd zonder de werkbank te verplaatsen. De verbrede steunbasis van de prismatische geleiding beperkt de doorbuiging van de beweegbare bek, zelfs bij hoge mechanische belasting. De afstelling gebeurt via een systeem met twee schroeven en spelingcompensatie, wat zorgt voor een nauwkeurige en stabiele positionering op lange termijn. De parallelle bekken zijn verwisselbaar en hebben een hardheid van 48 tot 53 HRC, wat bijdraagt aan een hoge slijtvastheid. Extra afneembare V-bekken met een hardheid van 40 tot 46 HRC maken het mogelijk buizen en cilindrische onderdelen stevig op te spannen. De bedieningsstang is vervaardigd uit gebruineerd staal. Het lichaam is rood gelakt ter bescherming tegen oxidatie. De bevestiging op de werkbank gebeurt via drie bevestigingspunten voor een stabiele montage.

Specificaties:
• Referenties: 1224.100, 1224.125, 1224.150 en 1224.175.
• Materiaal behuizing: nodulair gietijzer.
• Breukbelasting: ≥ 700 N/mm².
• Rockwell-hardheid van de parallelle bekken: 48 tot 53 HRC.
• Rockwell-hardheid van de V-bekken: 40 tot 46 HRC.
• Afwerking: roodgelakt lichaam.
• Werkbankbevestiging: 3 bevestigingspunten.
• Rotatie: ja, 360°.
• Ook verkrijgbaar in vaste uitvoering: 1224.E.

1224.100
• Maximale opening: 125 mm.
• Geleidingslengte vaste bek: 63 mm.
• Bekkhoogte: 74 mm.
• Totale hoogte: 164 mm.
• Bekbreedte: 104 mm.
• Breedte schuifgeleider: 51 mm.
• Totale lengte: 345 mm.

1224.125
• Maximale opening: 150 mm.
• Geleidingslengte vaste bek: 75 mm.
• Bekkhoogte: 83 mm.
• Totale hoogte: 178 mm.
• Bekbreedte: 127 mm.
• Breedte schuifgeleider: 53 mm.
• Totale lengte: 380 mm.

1224.150
• Maximale opening: 200 mm.
• Geleidingslengte vaste bek: 95 mm.
• Bekkhoogte: 94 mm.
• Totale hoogte: 205 mm.
• Bekbreedte: 154 mm.
• Breedte schuifgeleider: 60 mm.
• Totale lengte: 460 mm.

1224.175
• Maximale opening: 235 mm.
• Geleidingslengte vaste bek: 118 mm.
• Bekkhoogte: 123 mm.
• Totale hoogte: 241 mm.
• Bekbreedte: 178 mm.
• Breedte schuifgeleider: 68 mm.
• Totale lengte: 532 mm.

Sterke punten

• De 360° rotatie vergemakkelijkt het herpositioneren van het werkstuk zonder de bankschroef te demonteren, wat de manipulatietijd in de werkplaats beperkt.
• De verbrede steunbasis van de prismatische geleiding behoudt de nauwkeurigheid van de opspanning bij hoge belasting en beperkt het risico op vervorming.
• De verwisselbare bekken vergroten de opspanmogelijkheden voor uiteenlopende werkstukvormen, inclusief buizen.
• Vier beschikbare formaten (opening van 125 tot 235 mm) maken het mogelijk het juiste model te kiezen voor elk type werkstuk.

Toepassingen

De Facom 1224 bankschroef is geschikt voor industriële onderhoudswerkplaatsen, technische productiediensten en multifunctionele werkposten waar regelmatig opspannen, vijlen, plooien of assembleren vereist is. De 360° rotatie is bijzonder nuttig bij werkzaamheden aan lange of asymmetrische onderdelen waarbij de werkoriëntatie regelmatig verandert.
De afneembare V-bekken breiden het toepassingsgebied uit naar loodgieterswerk, pijpleidingwerk en lichte plaatbewerking, waar het opspannen van buizen en cilindrische profielen vaak voorkomt. De vier uitvoeringen in de serie dekken uiteenlopende behoeften, van compacte onderhoudswerkbanken tot metaal- en constructiewerkzaamheden waarbij een grote openingscapaciteit vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14090 g
Afmeting verpakking (D x B x H)470x300x280 mm
Gewicht verpakking14231 g
Opening125 mm
Typeregelmatig
Bekkenbreedte104 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
306,00 excl. BTW
/ stuk
370,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden