Referenties
Gedore:410
Rubix:A0210568
Fabrikant:6500990
EAN:4010886650097

Productdetails : GEDORE BANKSCHROEF 150MM - 410
• gelast compact model
• spanbekken en aambeeldplaat inductief gehard
• extra grote aambeeldplaat voor richtwerkzaamheden
• afgeschermde spindel
• nastelbare geleiding
• blauw gelakt
Bankschroef 150 mm gelast compact model spanbekken en aambeeldplaat inductief gehard extra grote aambeeldplaat voor richtwerkzaamheden afgeschermde spindel nastelbare geleiding blauw gelakt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16410 g |
| Opening | 155 mm |
| Gewicht | 16400 g |
| Type | regelmatig |
| Bekkenbreedte | 150 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82057000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,77 excl. BTW
/ stuk
€ 257,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
