STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 14-30
14-serie combinatiesleutels, OPEN-BOX, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:40103030
Rubix:10122508
EAN:4018754019373



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 14-30
DIN 3113 model B/ ISO 7738 model B, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x63x413 mm |
| Logistiek gewicht | 645 g |
| Opening | 30 |
| Lengte | 415 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,95 excl. BTW
/ stuk
€ 45,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden