PFERD WERKPLAATSVIJL ROND PF 1162 150 K3 M/HEFT
150 mm H3 werkplaatsvijlen volgens DIN PF 1162
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PF 1162 150 H3
Rubix:23082174
Fabrikant:11214158
EAN:4007220541982




Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL ROND PF 1162 150 K3 M/HEFT
Ronde vijl met tang en cirkelvormige snede. Vorm F volgens DIN 7261. Uitzonderlijke vijlprestaties dankzij de spiraalvorm van PFERD. PFERD produceert werkplaatsvijlen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Ze worden gekenmerkt door een lange levensduur en een uitstekende materiaalafname. Er zijn drie maatvarianten voor verschillende toepassingen beschikbaar. Maat 1: voor grof werk, grove materiaalafname Maat 2: universeel gebruik Maat 3: bewerkings- en afwerkingswerk De werkplaatsvijlen van PFERD zijn verkrijgbaar in industriële verpakking zonder handvat of in PF-verpakking met een ergonomisch vijlhandvat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | rond |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 0 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,60 excl. BTW
/ stuk
€ 9,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
