Referenties
Bahco:6-345-08-2-0
Rubix:10064571
EAN:7311518021948

Documenten
Productdetails : BAHCO RASP ROND H-ZOET 8 10P 6-345-08-2-0
Voor het bewerken van hout, multiplex, wandplaatmateriaal, kunststof en andere zachte materialen. Vorm: rond, naar de punt taps toelopend. Kap type: 2 = half-zoet.
Sterke punten
Round Rasps Medium Cut Unhandled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Vorm | rond |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | zonder |
| Type snede | kap type 2 = half-zoet (medium cut) |
| Sectie | 200x9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 121,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen