Referenties
Facom:169A.13
Rubix:10106466
EAN:3148518231039




Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Diameter van de haken | 1,3 mm |
| Lengte | 140 mm |
Productdetails : FACOM BORGVEERTANG 169A.13
De Facom 169A tang voor binnenborgveren is geschikt voor het plaatsen en verwijderen van binnenborgveren van 8 tot 100 mm. Dankzij de speciaal ontworpen punten garandeert deze tang een veilige en betrouwbare grip.
Kenmerken:
Deze tang is uitgerust met bekken die 45° gebogen zijn, waardoor ook elastiekringen in moeilijk bereikbare zones goed toegankelijk zijn. De pianodraadpunten bieden een hoge weerstand tegen vervorming en verzekeren een uitzonderlijk lange levensduur. De verlengde vorm en de 10°-inclinatie van de punten ten opzichte van de bek zorgen voor een optimale grip op de borgveer tijdens het gebruik. Om een betere hanteerbaarheid en snelle herkenning te garanderen, zijn de handgrepen voorzien van een kleurcodering en korrelige PVC-antislipbekleding. Deze tang is bedoeld voor binnenborgveren: wanneer de handgrepen worden gesloten, sluiten de punten zich.
Specificaties:
• Verkrijgbaar in meerdere modellen voor borgveren van 8–100 mm
• Toepassing: binnenborgveren
• Bekvorm: 45° gebogen
• Puntmateriaal: pianodraad
• Puntoriëntatie: 10° voor precieze grip
• Handgreeptype: PVC
• Handgreepafwerking: korrelige PVC-antislipbekleding
• Snelle identificatie: geïntegreerde kleurcodering
• Levenslange garantie
Normen:
• NF E 73-130
• ASME B107.500
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 is Facom een toonaangevende speler op het gebied van professioneel gereedschap in Europa. Het merk staat bekend om zijn hoge eisen aan kwaliteit en innovatie en ontwerpt robuust en nauwkeurig gereedschap voor de industrie, de auto-industrie en het onderhoud. Facom, dat tegenwoordig deel uitmaakt van de Stanley Black & Decker groep, biedt een catalogus met meer dan 10.000 referenties.
Kenmerken:
Deze tang is uitgerust met bekken die 45° gebogen zijn, waardoor ook elastiekringen in moeilijk bereikbare zones goed toegankelijk zijn. De pianodraadpunten bieden een hoge weerstand tegen vervorming en verzekeren een uitzonderlijk lange levensduur. De verlengde vorm en de 10°-inclinatie van de punten ten opzichte van de bek zorgen voor een optimale grip op de borgveer tijdens het gebruik. Om een betere hanteerbaarheid en snelle herkenning te garanderen, zijn de handgrepen voorzien van een kleurcodering en korrelige PVC-antislipbekleding. Deze tang is bedoeld voor binnenborgveren: wanneer de handgrepen worden gesloten, sluiten de punten zich.
Specificaties:
• Verkrijgbaar in meerdere modellen voor borgveren van 8–100 mm
• Toepassing: binnenborgveren
• Bekvorm: 45° gebogen
• Puntmateriaal: pianodraad
• Puntoriëntatie: 10° voor precieze grip
• Handgreeptype: PVC
• Handgreepafwerking: korrelige PVC-antislipbekleding
• Snelle identificatie: geïntegreerde kleurcodering
• Levenslange garantie
Normen:
• NF E 73-130
• ASME B107.500
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 is Facom een toonaangevende speler op het gebied van professioneel gereedschap in Europa. Het merk staat bekend om zijn hoge eisen aan kwaliteit en innovatie en ontwerpt robuust en nauwkeurig gereedschap voor de industrie, de auto-industrie en het onderhoud. Facom, dat tegenwoordig deel uitmaakt van de Stanley Black & Decker groep, biedt een catalogus met meer dan 10.000 referenties.
Sterke punten
• 45° gebogen bekken voor betere toegankelijkheid
• Pianodraadpunten met hoge weerstand tegen vervorming
• Geoptimaliseerde vorm en oriëntatie voor een veilige grip op de borgveer
• Tijdbesparing dankzij kleurcodering voor snelle identificatie
• Pianodraadpunten met hoge weerstand tegen vervorming
• Geoptimaliseerde vorm en oriëntatie voor een veilige grip op de borgveer
• Tijdbesparing dankzij kleurcodering voor snelle identificatie
Toepassingen
De Facom 169A tangen voor binnenborgveren zijn ideaal voor montage- en demontagewerkzaamheden van binnenborgveren in de industrie, de auto-industrie en onderhoudsomgevingen (boringen, lagers, mechanische behuizingen, enz.). Dankzij het ergonomische ontwerp zijn ze bijzonder geschikt voor langdurig gebruik en voor zones met beperkte toegankelijkheid. Met de beschikbare modellen in verschillende maten dekken ze een breed scala aan toepassingen, van fijnmechanica tot zwaar onderhoud.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 160x70x18 mm |
| Gewicht verpakking | 150 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Diameter van de haken | 1,3 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Gewicht | 115 g |
| Capaciteit max. diameter | 25 mm |
| Minimumdiameter | 12 mm |
| Maximumdiameter | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,43 excl. BTW
/ stuk
€ 25,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden