KNIPEX BORGVEERTANG VOOR BUITENRING 46 11 A2

Borgveertang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:46 11 A2
Rubix:10160046
EAN:4003773022916
KNIPEX BORGVEERTANG VOOR BUITENRING 46 11 A2

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenrecht
Diameter van de haken1,8 mm
Lengte180 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX BORGVEERTANG VOOR BUITENRING 46 11 A2


De Knipex 46 11 A borgveertang is speciaal ontwikkeld voor het veilig monteren en demonteren van buitenborgringen op assen. Deze tang is gesmeed uit één stuk, is voorzien van antislippunten en biedt een uitstekende stabiliteit en een precieze grip. Dankzij de robuuste constructie en zorgvuldige afwerking garandeert dit gereedschap een hoge betrouwbaarheid, zelfs bij intensief gebruik.

Kenmerken:
De Knipex 46 11 A borgveertang is ontworpen voor het bewerken van buitenborgringen op assen en combineert precisie, duurzaamheid en gebruikscomfort. De gesmede punten, licht naar buiten gebogen, zorgen voor een stabiele fixatie van de borgringen. De robuuste scharnierconstructie optimaliseert de krachtoverdracht en maakt een gecontroleerde montage en demontage mogelijk. De geïntegreerde veer ondersteunt de automatische opening, wat het werk aanzienlijk versnelt. De kunststof beklede handgrepen bieden een veilige, ergonomische grip, terwijl het slanke ontwerp efficiënt werken in krappe ruimtes vergemakkelijkt.

Specificaties:
• Afwerking: gepolijste kop
• Handgrepen: met antislip kunststof bekleed
• Oppervlakte: zwart geatramenteerd
• Type tang: voor buitenborgringen op assen
• Punten: gesmeed, torsievast, licht naar buiten gebogen
• Materiaal: chroom-vanadium elektrisch staal, in olie gehard
• Opening: met geïntegreerde veer

Normen:
Deze borgveertang voldoet aan DIN 5254 A, een norm die de productie-eisen voor tangen voor buitenborgringen vastlegt, wat compatibiliteit, sterkte en efficiëntie waarborgt. Daarnaast is dit product REACH-conform en vrij van SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern), waardoor veilig gebruik voor de mens en het milieu gegarandeerd is.

Merkinformatie:
Knipex werd opgericht in Duitsland en is een wereldwijde referentie in de productie van gereedschap voor professionals. Het bedrijf is gespecialiseerd in tangen en ontwikkelt robuuste, nauwkeurige en innovatieve oplossingen. Dankzij zijn streven naar kwaliteit en duurzaamheid is Knipex uitgegroeid tot een belangrijke speler, met meer dan 1.500 modellen die in meer dan 100 landen worden verkocht.
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened

Sterke punten

• Betrouwbare grip dankzij gesmede punten uit één stuk
• Veilig werken: naar buiten gebogen punten voorkomen het uitwerpen van de borgring
• Gemakkelijk werken in krappe ruimtes door slanke, stijve punten
• Gecontroleerde krachtoverdracht zonder vervorming van de borgring
• Verbeterd gebruikscomfort door antisliphandgrepen en geïntegreerde veer
• Lange levensduur dankzij in olie gehard chroom-vanadiumstaal

Toepassingen

De Knipex 46 11 A borgveertang is ideaal voor montage en demontage van buitenborgringen op assen. Dit gereedschap is zeer geschikt voor onderhoudswerkzaamheden, productielijnen en mechanische toepassingen waar precisie en snelheid vereist zijn. Deze tang wordt veel gebruikt in de auto-industrie, fijnmechanica, luchtvaart en industriële machinebouw. Tot slot is dit product geschikt voor gebruik in werkplaatsen, op locatie of in beperkte ruimtes waar betrouwbaarheid en nauwkeurigheid cruciaal zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Vorm van de bekkenrecht
Diameter van de haken1,8 mm
Lengte180 mm
Gewicht134 g
Capaciteit max. diameter60 mm
Minimumdiameter19 mm
Maximumdiameter60 mm
Aangepaste tariefcode82032000
16,00 excl. BTW
/ stuk
19,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden