Referenties
Facom:1830.4
Rubix:10106586
EAN:3148512277538

Productdetails : FACOM NYLON BORSTEL MT 1830.4
De Facom 1830 serie borstels en penselen omvat drie gereedschappen die zijn ontwikkeld voor reiniging en stofverwijdering in de werkplaats. Elk model is afgestemd op een specifieke toepassing, van een extra zachte borstel tot een schoonmaakborstel met combinatie van nylon en metaaldraad in het midden. Dankzij deze veelzijdigheid kan het gereedschap worden aangepast aan de aard van oppervlakken en resten.
Kenmerken:
De 1830 serie bestaat uit drie producten voor het reinigen en ontstoffen van onderdelen, componenten of werkplekken. De houten handgrepen zorgen voor een comfortabele grip en zijn geschikt voor handmatig gebruik in de werkplaats. Alle uitvoeringen zijn niet-antimagnetisch. Model 1830.1 is een extra zachte zijden kwast, ontworpen om stof en fijne deeltjes te verwijderen zonder gevoelige oppervlakken te beschadigen. Referentie 1830.3 combineert een buitenrand in nylon met metaaldraad in het midden, wat een efficiëntere verwijdering van hardnekkige afzettingen mogelijk maakt. Model 1830.4 is een zachte nylon borstel, geschikt voor regelmatige reinigingswerkzaamheden op oppervlakken die geen uitgesproken abrasieve werking vereisen.
Specificaties:
• Type handgreep: hout
• Antimagnetisch: nee
1830.1:
• Lengte: 190 mm
• Nettogewicht: 0,017 kg
1830.3:
• Hoogte: 50 mm• Lengte: 190 mm
• Nettogewicht: 0,035 kg
1830.4:
• Hoogte: 100 mm
• Lengte: 230 mm
• Nettogewicht: 0,03 kg
Kenmerken:
De 1830 serie bestaat uit drie producten voor het reinigen en ontstoffen van onderdelen, componenten of werkplekken. De houten handgrepen zorgen voor een comfortabele grip en zijn geschikt voor handmatig gebruik in de werkplaats. Alle uitvoeringen zijn niet-antimagnetisch. Model 1830.1 is een extra zachte zijden kwast, ontworpen om stof en fijne deeltjes te verwijderen zonder gevoelige oppervlakken te beschadigen. Referentie 1830.3 combineert een buitenrand in nylon met metaaldraad in het midden, wat een efficiëntere verwijdering van hardnekkige afzettingen mogelijk maakt. Model 1830.4 is een zachte nylon borstel, geschikt voor regelmatige reinigingswerkzaamheden op oppervlakken die geen uitgesproken abrasieve werking vereisen.
Specificaties:
• Type handgreep: hout
• Antimagnetisch: nee
1830.1:
• Lengte: 190 mm
• Nettogewicht: 0,017 kg
1830.3:
• Hoogte: 50 mm• Lengte: 190 mm
• Nettogewicht: 0,035 kg
1830.4:
• Hoogte: 100 mm
• Lengte: 230 mm
• Nettogewicht: 0,03 kg
Sterke punten
• Dekking van meerdere reinigingsniveaus, van fijn ontstoffen tot gericht afbramen
• Keuze van het juiste gereedschap afhankelijk van het oppervlak dankzij verschillende vezelsamenstellingen
• Ondersteunt manuele werkzaamheden in de werkplaats met eenvoudige en robuuste houten handgrepen
• Beperkt het risico op krassen op gevoelige oppervlakken met de extra zachte zijden borstel
• Keuze van het juiste gereedschap afhankelijk van het oppervlak dankzij verschillende vezelsamenstellingen
• Ondersteunt manuele werkzaamheden in de werkplaats met eenvoudige en robuuste houten handgrepen
• Beperkt het risico op krassen op gevoelige oppervlakken met de extra zachte zijden borstel
Toepassingen
Deze serie is geschikt voor gebruik in industriële onderhoudswerkplaatsen, technische diensten en assemblagezones. De gereedschappen worden ingezet voor het reinigen van mechanische onderdelen, het verwijderen van stof op componenten en het lokaal verwijderen van residu. Afhankelijk van de gekozen referentie zijn ze geschikt voor zowel oppervlaktevoorbereiding als regulier onderhoud van apparatuur en gereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 51 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 230x35x25 mm |
| Gewicht verpakking | 51 g |
| Lengte | 230 mm |
| Materiaal | nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,06 excl. BTW
/ stuk
€ 13,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden