OSBORN INNERLIJKE BORSTEL SITUFT S10X14X54 9907-035-041
Binnenborstel "Situft" Dia.10*14*54 x gegolfd stalen draad AB 0,08 (schacht 2,38)
Zie technische informatieReferenties
Osborn:9907-035.041
Rubix:23980002
Fabrikant:9907035041
EAN:4013349311221

Productdetails : OSBORN INNERLIJKE BORSTEL SITUFT S10X14X54 9907-035-041
Situft d 10 x 14x 54 ab 008 ond. s2,38
SITUFT Binnenborstel D10x14x54 draad Osborn AB 0,08 gegolfd schacht 2,38
SITUFT Binnenborstel D10x14x54 draad Osborn AB 0,08 gegolfd schacht 2,38
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3x10x54 mm |
| Logistiek gewicht | 5,02 g |
| Lengte | 54 mm |
| Materiaal | gegolfd stalen draad |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,40 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 144,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen