OLIEKEERRING 10X20X6 A

18873

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67016777
Rubix:04010076
Fabrikant:67016777
OLIEKEERRING 10X20X6 A

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 10X20X6 A


Afdichtingsring met radiale effecten conform DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer. Druk (MPa/bar): ≤ 0,05/0,5. Temperaturen: van -40 tot +100 °C. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter20 mm
Breedte6 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 2,69 excl. BTW
/ stuk
€ 3,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen