OLIEKEERRING 40X60X10 ASP

Asafdichtring (W A SY NBR 80 BLAUW ZG FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67084059
Rubix:04111863
Fabrikant:67084059
OLIEKEERRING 40X60X10 ASP

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 40X60X10 ASP


Met trekveer Met beschermlip Verkorte afdichtlip Rubberen buitenmantel

Sterke punten

Goede statische afdichting bij dunvloeibare of gasvormige media Bescherming tegen matige tot gemiddelde stof- en vuilophoping van buitenaf Compensatie van thermische uitzetting, bijv. in lichtmetalen behuizingen, goede afdichting bij grotere ruwheden en bij gedeelde behuizingen Lange levensduur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht28 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
9,20 excl. BTW
/ stuk
11,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden