OLIEKEERRING 12X22X6 A

18873

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67016789
Rubix:04010125
Fabrikant:67016789
OLIEKEERRING 12X22X6 A

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 12X22X6 A


Afdichtingsring met radiale effecten conform DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer. Druk (MPa/bar): ≤ 0,05/0,5. Temperaturen: van -40 tot +100 °C. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte6 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
1,50 excl. BTW
/ stuk
1,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden