Referenties
SKF:85X115X12 HMSA10 V
Rubix:04085089
Fabrikant:505146
EAN:7316572547106

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 85X115X12 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 87,5 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,45 excl. BTW
/ stuk
€ 44,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
