SMC 2/2 VENTIEL VDW20NAA

2/2 weg magneetventiel met directe bediening serie VDW

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VDW20NAA
Rubix:05274474
EAN:3618036601923
SMC 2/2 VENTIEL VDW20NAA

Technische samenvatting

Typevdw
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VDW20NAA


Bij SMC bewijzen we onze klanten dat we klaar zijn om te reageren met de lancering van onze nieuwe serie, de populaire VDW. De nieuwe VDW is een compact 2-weg magneetventiel met directe bediening, geschikt voor een breed scala aan toepassingen, korter dan een vinger en lichter dan een mobiele telefoon. Het bespaart onze klanten ruimte, energie en werk. De nieuwe VDW heeft een IP65 beschermingsgraad, waardoor het ventiel beschermd is tegen stof en water, waar het ook vandaan komt. Bovendien is het gewone model van de VDW serie 10% kleiner en lichter, waardoor het in kleine ruimtes gebruikt kan worden, wat het bijzonder geschikt maakt. De VDW serie verbruikt minder elektriciteit, iets minder dan 2,5 W tot 3 W voor het grootste model in continue modus en 2,5 VA tot 3 VA in wisselmodus, wanneer vergelijkbare producten worden vergeleken. Het is ideaal voor tandheelkundige apparatuur, de productie van watergordijnen en het polijsten van lenzen waarbij lucht, gemiddeld vacuüm en water worden gebruikt zonder dat er een groot debiet nodig is. Hij is ook aanzienlijk stiller dankzij de nieuwe rubberen demper. De VDW serie is verkrijgbaar in een groot aantal behuizingen, met twee nieuwe, in aluminium en PPS hars, naast de bestaande in C37 messing en roestvrij staal, en biedt ook twee afdichtingsmaterialen in NBR en FKM.
•Body Size 2
•For air, medium vacuum, water
•IP65 enclosure
•Compactness
•Lightness
•Body materials: aluminium, PPS resin, brass C37 and stainless steel
•Piping variations

Fluid: 0 (For air)
Body material/Port size/Orifice diameter: N [(material C37 for water or aluminium for air) Port 1/8, 1.6 Orifice diameter]
Voltage/Electrical entry: A (24 VDC Grommet)
Electrical options (Special voltage): None
Low Concentration Ozone Resistant - Oil-free - Special Thread: A (No - No - G, Port size 1/8)
Backet interchangeable with old type: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Typevdw
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
€ 20,06 excl. BTW
/ stuk
€ 24,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen