Slangen en leidingsystemen

Filter opties
Categorieën
  • slangen/buizen (1494)
  • reparatie- en beschermingsgereedschap (1031)
  • stalen hulpstukken (607)
  • roestvaststaal hulpstukken (257)
  • leidingtoebehoren (1)
  • Merk / Fabrikant
  • aba
    (163)
  • abb
    (17)
  • abicor binzel
    (1)
  • atlas copco
    (3)
  • baggerman
    (3)
  • bahco
    (1)
  • bandimex
    (1)
  • 1.593 Product (en) met 3.390 variant (s):

    Sortering
    brand logo

    STAUFF SLANGKLEM 12MM GR1 POLYAMIDE 112A PAH

    • stauff:112APAH
    • rubix:A0638394
    • fabrikant:1130005188
    • Klemdiameter:12 mm
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 2,45 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    PARKER PERSKOPPELING BSP 19246-2-4

    • parker:19246-2-4
    • rubix:A0064081
    • Type:parkrimp middendruk afdichtkop met bsp-wartelmoer
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 305,00 excl. BTW
    / 10 stuks
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX SLANGKL.VERZ. MOOV W1-32/50 9 - 734592

    • spartex:734592
    • rubix:27340218
    • ean:3660338012969
    • Type:dichte band
    • Klemdiameter:50 mm
    Bekijk 11 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 1,46 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX RVS 430 SLANGKLEM W2 24/36 14 891801

    • Vervangen ref.:734709
    • spartex:891801
    • rubix:A0320120
    • ean:3660338444265
    • Type:opengewerkte strook
    • Klemdiameter:36 mm
    Bekijk 19 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 74,23 excl. BTW
    / 50 stuks
    brand logo
    brand logo

    FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-V0-10X1,5-BR 525464 (RO=50M)

    • festo:PUN-V0-10X1,5-BR
    • rubix:A0006233
    • fabrikant:525464
    • ean:4052568046194
    • Binnendiameter:7 mm
    • Maximale bedrijfsdruk:10 bar
    • Materiaal:tpe-u(pu)
    Bekijk 226 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 18 dagen
    € 362,98 excl. BTW
    / rol
    brand logo
    brand logo

    LEGRIS PA LEIDING 6X4MM 7TUBES 1010P06 00M07 (RO=10M)

    • parker:1010P06 00M07
    • rubix:06010166
    • ean:0820099165400
    • Binnendiameter:4 mm
    • Lengte:10 m
    • Levering doorgaans binnen 34 dagen
    € 223,30 excl. BTW
    / doos
    brand logo
    brand logo

    NORRES SILICONENSLANG SIL 391 ONE 80MM

    • norres:391-0080-0000
    • rubix:A0552683
    • fabrikant:391-0080-0000
    • ean:4049645233189
    • Binnendiameter:80 mm
    • Maximale bedrijfsdruk:1,1 bar
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 62,73 excl. BTW
    / meter
    brand logo
    brand logo

    MECALINE RVS 316 DUBBELE 6-K NIPPEL 2.1/2"

    • mecaline:810906
    • rubix:28052164
    • Diameter aansluiting:2,5 ''
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 28,90 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    TERUGSLAGKLEP MESSING YORK 2 (EUROPA)

    • teguma:5264050000
    • rubix:28140387
    • fabrikant:5264050000
    • ean:4030477025615
    • Type:europa
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 68,69 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ERMETO HYDRAULIC TUBE BEND 90 20X2.5 ST37.4 RB20X2.5

    • parker:RB20X2.5
    • rubix:A0659519
    • Materiaal:e235+n (st37.4; 1.0308)
    • Binnendiameter:15 mm
    • Oppervlakte:gefosfateerd en geolied, zwart
    • Levering doorgaans binnen 27 dagen
    € 23,24 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    AFZUIGSLANG OREGON -PU D. 30MM(PER ROL 20M)

    • merlett:911003-30X35,8
    • rubix:27090294
    • Binnendiameter:30 mm
    • Maximale bedrijfsdruk:0,6 bar
    Bekijk 18 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    € 239,20 excl. BTW
    / 20 meters
    brand logo

    NORMA SLANGKLEM TORRO 35-50/12 W5

    • norma:35- 50 W5 12MM
    • rubix:A0476232
    • fabrikant:01367705043
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 299,02 excl. BTW
    / 50 stuks
    brand logo
    brand logo

    AFZUIGSLANG SUPERFLEX CALOR D. 75MM (PER ROL 30M)

    • merlett:913001-75X82
    • rubix:27090422
    • fabrikant:9130010750000
    • Binnendiameter:76 mm
    Bekijk 17 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    € 613,20 excl. BTW
    / 30 meters
    brand logo
    brand logo

    ABA MINI-SLANGKLEM 6-8 MM RVS NR.8

    • aba:3450008
    • rubix:27200140
    • fabrikant:0810 3002 008
    • ean:7391458360406
    • Type:mini
    • Klemdiameter:8,5 mm
    Bekijk 4 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 1,83 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ZUIG/PERSSLANG ARMORVIN HNP D.25MM (PER ROL 60M)

    • merlett:913030-25X33
    • rubix:27092494
    • fabrikant:9130300250000
    • Binnendiameter:25 mm
    • Maximale bedrijfsdruk:6 bar
    Bekijk 13 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    € 828,60 excl. BTW
    / 60 meters
    brand logo

    ERMETO SPLIT FLANGE HALVES 3000PSI KIT 1" FHS34CF-K

    • parker:FHS34CF-K
    • rubix:A0659388
    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    € 13,24 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    NORMA SLANGKLEM TORRO 150-170/9 W2

    • norma:1266702160
    • rubix:A0476307
    • fabrikant:1266702160
    • ean:4043171045612
    • Type:norma slangklem torro 150-170/9 w2
    • Klemdiameter:170 mm
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 4,83 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    TRELLEBORG SLANG PUMPADUKT S 75 (20M=ROL)

    • trelleborg:0125324
    • rubix:A0679308
    • Binnendiameter:75 mm
    • Maximale bedrijfsdruk:16 bar
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 2.502,20 excl. BTW
    / 20 meters
    brand logo
    brand logo

    ERMETO DUBBEL BUTT WELD FLENS 3000PSI 2" PDFS108BS

    • parker:PDFS108BS
    • rubix:A0659605
    • Type:ermeto dubbel butt-weld flens 3000 psi 2' pdfs108bs
    • Model:pdfs108bs
    • Maximale bedrijfsdruk:207 bar
    • Levering doorgaans binnen 41 dagen
    € 367,88 excl. BTW
    / 2 stuks
    brand logo

    HEXAGON PLUG ASTM A105N 3000LBS NPT LBS GALV 3/4

    • van leeuwen:0971025
    • rubix:28487405
    Bekijk 6 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 7,76 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X50

    • spartex:MR8X50A2
    • rubix:A0008428
    • fabrikant:907028 50
    • ean:4043377213846
    • Materiaal:rvs
    • Diameter:11 mm
    Bekijk 52 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 0,70 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    LEGRIS STEUNHULS 10MMX7.5MM MESSING 0127 10 75

    • parker:0127 10 75
    • rubix:06012324
    • fabrikant:0127 10 75
    • ean:0820099115252
    • Type:messing buissteun
    • Model:127
    • Maximale bedrijfsdruk:20 bar
    • Levering doorgaans binnen 34 dagen
    € 169,00 excl. BTW
    / 100 stuks
    brand logo

    GF PP-H MOF VOOR MOFLAS 32MM PN 10 727.910.108

    • georg fischer:727 910 108
    • rubix:A0469373
    • fabrikant:727 910 108
    • ean:7612988112373
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    € 7,55 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    PARKER SLANG COMPACT 462TC-6

    • parker:462TC-6
    • rubix:A0071422
    • fabrikant:462TC-6
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 18,64 excl. BTW
    / meter
    24 items van 1593