Referenties
SMC:TU0805BU3-100
Rubix:A0728266
Fabrikant:TU0805BU3-100

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-14JN
Na de lancering van onze nieuwe serie ZP2 vacuümzuignappen kunnen we onze klanten nu een complete one-stop-shop-oplossing bieden. Deze nieuwe serie ZP2 is ontwikkeld als onderdeel van ons groeiende assortiment vacuümgerelateerde producten en biedt ons, in combinatie met onze bestaande series ZP en ZP2V vacuümzuignappen, een formidabel portfolio van zuignapopties om zelfs aan de meest uitdagende handling- en transportbehoeften te voldoen. De vacuümpads uit de ZP2-serie zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, vormen en materialen en zijn geschikt voor diverse toepassingen.
Sterke punten
Padmaten: Ø 15 - Ø 46 mmVormen: Multibellows-typeMaterialen: NBR, siliconenrubber, urethaanrubber, FKM, geleidend NBR, geleidend siliconenrubberHoge flexibiliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 14 mm |
| Vorm | balg |
| Type | balgkussen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,56 excl. BTW
/ stuk
€ 9,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen