BOSCH DECOUPEERZAAG PRO FOAM ZAAGBLAD GSG300 70MM 2607018013
2-delige zaagbladenset
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2607018013
Rubix:A0753220
EAN:3165140029858
Productdetails : BOSCH DECOUPEERZAAG PRO FOAM ZAAGBLAD GSG300 70MM 2607018013
De set van 2 zaagbladen voor een oscillerende zaag zorgt voor een nauwkeurige zaagsnede, aangezien de twee zaagbladen samen in tandem zagen. De zaagbladen zijn bedoeld voor het zagen van materialen met een dikte tot 30 cm. Ze zijn uitermate geschikt voor het zagen van zachte en elastische materialen, zoals schuim of met rubber bekleed paardenhaar.
Toepassingen
Kunststoffen| Isolatie- en geluidsisolatiematerialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,61 excl. BTW
/ stuk
€ 37,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen