METABO RECIPROZAAGBLAD 300MM INSUL. HCS 626563000 (PK=2ST)
Reciprozaagbladen "expert fibre insulation"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626563000
Rubix:A0215797
Fabrikant:626563000
EAN:4061792179615

Productdetails : METABO RECIPROZAAGBLAD 300MM INSUL. HCS 626563000 (PK=2ST)
Speciaal voor gebruik in speciaal materiaal zoals bijv. mineraalwol, schuim (EPS/PUR), styrodur, styropor, leer, rubber, papier, tapijt, Snelle en rechte snedes dankzij snijden met een mes met dubbel gegolfd lemmet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal | hcs |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | 2 stuks |
| Totale lengte | 300 mm |
| Aantal tanden per cm | 2 |
| Aantal tanden | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,08 excl. BTW
/ pak
€ 40,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen