GISS WINDJACK REFL 2IN1 EOLE'R ORANJE L 860638

2 in 1 eole'r jas

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:854156
GISS:860638
Rubix:22850648
EAN:3660338154591
GISS WINDJACK REFL 2IN1 EOLE'R ORANJE L 860638
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maatl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS WINDJACK REFL 2IN1 EOLE'R ORANJE L 860638


De GISS EOLE'R 2-in-1 werkjas is een high-visibility beschermkledingstuk dat comfort, veiligheid en veelzijdigheid combineert. Deze jas is ideaal voor professionele omgevingen waar zichtbaarheid essentieel is. Dit product verenigt een jas en een thermische bodywarmer in één product. Dankzij de afneembare mouwen kan het eenvoudig worden aangepast aan de weersomstandigheden, terwijl de retroreflecterende banden zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid overdag en ’s nachts.

Kenmerken:
De EOLE'R werkjas onderscheidt zich door het tweekleurige ontwerp dat zorgt voor maximaal contrast. Deze jas is vervaardigd uit Oxford 300D-weefsel van 100% polyester met een waterdichte, ademende polyurethaancoating, die een doeltreffende bescherming biedt tegen wind en vocht. De fleecevoering van het lichaam zorgt voor een uitstekende thermische isolatie, terwijl de gewatteerde voering van de mouwen extra comfort biedt. De mouwen kunnen eenvoudig met een ritssysteem worden verwijderd, waardoor de jas kan worden omgevormd tot bodywarmer. De RETHIOTEX® retroreflecterende banden van 5 cm, gestikt op het lichaam en de mouwen, verbeteren de zichtbaarheid onder alle lichtomstandigheden.

Specificaties:
• Type: 2-in-1 high-visibility jas (jas + bodywarmer)
• Hoofdmateriaal: Oxford 300D – 100% polyester met polyurethaancoating
• Gewicht: ca. 200 g/m²
• Voering lichaam: fleece
• Voering mouwen: gewatteerd, 100% polyester
• Retroreflecterende banden: RETHIOTEX® microbolletjes, 5 cm breed
• Sluiting: spiraalrits met ritsafdekking
• Zakken: 2 lage ritszakken + 1 borstzak met rits + 1 binnenzak met klittenbandsluiting

Normen:
• Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen
• EN ISO 20471: high-visibility
• EN 14058: bescherming tegen koude klimaten
• EN 13688: algemene eisen voor beschermende kleding

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.

Sterke punten

• Optimale zichtbaarheid dankzij retroreflecterende banden van 5 cm
• Bescherming tegen wind en vocht dankzij Oxford 300D met ademende coating
• Doeltreffende thermische isolatie met fleecevoering en gewatteerde mouwen
• Grote veelzijdigheid dankzij afneembare mouwen
• Geschikt voor koelere klimaten
• Meerdere praktische zakken voor opberggemak

Toepassingen

Deze werkjas is ideaal voor professionals die buiten werken in omgevingen waar zichtbaarheid en bescherming tegen kou essentieel zijn. Dit kledingstuk is bijzonder geschikt voor de bouw, logistiek, onderhoud en openbare diensten. Het is het hele jaar door bruikbaar: als jas bij koud en vochtig weer of als bodywarmer bij mildere omstandigheden.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maatl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Gewicht200 g/m²
Materiaaloxford stof 100 % polyester gecoat met polyurethaan
€ 55,19 excl. BTW
/ stuk
€ 66,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen

Kleur

Maat