MASCOT SOFTSHELL JAS KIAMA 15902-253 HV ORANJE/D. ANTR MT XL
MASCOT SOFTSHELL JAS KIAMA 15902-253
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15902-253-1418-XL
Rubix:22864011
EAN:5711074303052

Documenten
Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS KIAMA 15902-253 HV ORANJE/D. ANTR MT XL
Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Tweekleurig. Ademend. Fleece aan de binnenkant. Hoge kraag. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken. Binnenzakken. Klittenbandsluiting bij de pols.
De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Ademend.; Fleece aan de binnenkant.; Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; Extra veilig doordat de loodrechte reflectiestrepen doorlopen tot de horizontale.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.
De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Ademend.; Fleece aan de binnenkant.; Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; Extra veilig doordat de loodrechte reflectiestrepen doorlopen tot de horizontale.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
