SPARTEX LOCKER OP VOET 3X2 DEUREN HXBXD 1950X900X500 892711
2 lockers voor KLEEDKAMER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:892711
Rubix:A0283519
EAN:3660338452222



Documenten
Productdetails : SPARTEX LOCKER OP VOET 3X2 DEUREN HXBXD 1950X900X500 892711
Kleedkamers 2 monoblock niveaus in plaatstaal.
2 compartimenten per kolom, voorzien van een kledingrail met 3 schuifhaken.
Stalen deuren met rechte opening, 2 ventilatieopeningen en gestempelde labelhouder.
Gesloten met hangslot.
Breedte compartiment 300 mm.
Diepte 500 mm.
Op 150 mm polypropyleen poten.
Grijs frame RAL 7035 en deuren grijs RAL 7016.
2 compartimenten per kolom, voorzien van een kledingrail met 3 schuifhaken.
Stalen deuren met rechte opening, 2 ventilatieopeningen en gestempelde labelhouder.
Gesloten met hangslot.
Breedte compartiment 300 mm.
Diepte 500 mm.
Op 150 mm polypropyleen poten.
Grijs frame RAL 7035 en deuren grijs RAL 7016.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kast |
| Aantal deuren | 6 |
| Hoogte | 1950 mm |
| Breedte | 900 mm |
| Diepte | 500 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 872,27 excl. BTW
/ stuk
€ 1.055,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen