SPARTEX LOCKER VAKKENKAST 2X5 (HXBXD) 1850X610X500 892707

Kast met 5 compartimenten

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:892707
Rubix:A0283524
EAN:3660338452192
SPARTEX LOCKER VAKKENKAST 2X5 (HXBXD) 1850X610X500 892707
Technische samenvatting
Typekast
Aantal deuren10
Hoogte1950 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX LOCKER VAKKENKAST 2X5 (HXBXD) 1850X610X500 892707


Kluiskasten uit één stuk in plaatstaal.
5 compartimenten per kolom, gladde stalen deuren met rechte opening.
Sluiting van elke deur met een cilinder (2 sleutels).
Breedte kist 300 mm.
Diepte 500 mm.
Op polypropyleen voetjes van 150 mm.
Frame grijs RAL 7035 en deuren grijs RAL 7016

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typekast
Aantal deuren10
Hoogte1950 mm
Breedte600 mm
Diepte500 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
816,50 excl. BTW
/ stuk
987,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 58 dagen

Aantal deuren

Select varianten (2)