BOSCH PRO BITS IMPACT PZ2 55MM 2608522544 (PK=2ST)
2 PRO bits Impact
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608522544
Rubix:A0748409
Fabrikant:2608522544
EAN:6949509242167



Documenten
Productdetails : BOSCH PRO BITS IMPACT PZ2 55MM 2608522544 (PK=2ST)
Pozidriv-schroefbits nodig voor je volgende schroefklus? Bits die lang meegaan en goed presteren bij zware toepassingen? Probeer PRO Impact PZ. We hebben ze ontworpen voor sterkte en weerstand tegen hoge koppels.
Pozidriv-schroefbits nodig voor je volgende schroefklus? Bits die lang meegaan en goed presteren bij zware toepassingen? Probeer dan PRO PZ Impact bits. We hebben ze ontworpen voor sterkte en weerstand tegen hoge koppels.
Sterke punten
•Robust screwdriving
Extended torsion zone absorbs torque stress at the tip of the screwdriver bit
Heat-treated modified steel ensures screwdriver bits are strong and resistant to high torque
1/4" Impact rated Hex shank for use in impact driver and drill driver
Extended torsion zone absorbs torque stress at the tip of the screwdriver bit
Heat-treated modified steel ensures screwdriver bits are strong and resistant to high torque
1/4" Impact rated Hex shank for use in impact driver and drill driver
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Lengte | 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,35 excl. BTW
/ 5 pakken
€ 34,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
