STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20 - 20 X 22
20-serie dubbelzijdige ringsleutels, Stahlwille
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41042022
Rubix:10122724
EAN:4018754021017



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20 - 20 X 22
StahlwilleSTABIL® diep doorgezet, DIN 838/ISO 10104 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33x36x313 mm |
| Logistiek gewicht | 317 g |
| Opening | 20x22 |
| Lengte | 300 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,08 excl. BTW
/ stuk
€ 21,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen